Akumulátor Li-Power 14,4 V - 2,0 Ah

Artiklové číslo: 625595000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625595000
EAN / GTIN 4007430258120
Číslo výrobce 625595000
L-číslo L01760 116
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Inteligentní řízení akumulátorů pro dlouhou životnost akumulátorů s 3letou zárukou
  • Patentovaná technologie nabíjení ″AIR COOLED″
  • Permanentní elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) během nabíjení pro mimořádně dlouhou životnost
  • Procesorem řízené řízení nabíjení a vybíjení
  • Ukazatel kapacity pro trvalé sledování stavu naplnění
  • Dlouhá skladovací životnost prakticky bez samovybíjení.

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2 Ah
  • Energie: 29 Wh
  • Hmotnost: 330 g
  • Napětí akumulátoru je 14,4 V.