Punta da martello SDS-max SDS-max Classic / 40 x 570 mm

Codice art.: 623132000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 623132000
EAN / GTIN 4061792157156
Codice del produttore 623132000
Numero-L L01750 504
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punte SDS-max con testa in pregiato metallo duro
  • 4 taglienti brasati e temprati sottovuoto per un'elevata longevità
  • Buona resa di foratura e buona longevità
  • Geometria della spirale a S di grande volume, per uno scarico rapido dei residui di foratura
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 435 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezza complessiva: 570 mm
  • Unità di vendita: 1