Brocas para martillo SDS-max SDS-max Classic / 40 x 570 mm

N.º do artigo: 623132000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 623132000
EAN/GTIN 4061792157156
Número do fabricante 623132000
Número L L01750 504
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • 4 filos, soldados y templados al vacío para una alta vida útil
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 435 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud total: 570 mm
  • Unidad de venta: 1