• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Hammerbohrer SDS-max Classic / 40 x 570 mm

Artikel-Nr.: 623132000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623132000
EAN / GTIN 4061792157156
Herstellernummer 623132000
L-Nummer L01750 504
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 435 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Gesamtlänge: 570 mm
  • Verkaufseinheit: 1