Chiavi a leva con bocca quadra, Apertura: 19mm

Codice art.: 623100 19
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola
Uscita Per viti a testa quadra interna
Lunghezza complessiva L 345 mm
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Normativa DIN 248
Denominazione originale prodotto 248
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a testa quadra interna 19 mm
Diametro esterno, Per viti a testa quadra interna 35 mm
Superficie es. brunita; es. temprata
Set no
Trasmissione Quadro esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623100 19
EAN / GTIN 4020772040079
Codice del produttore 40071
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Ampio quadro, temprato.

Norma:

DIN 248

Materiale:

Acciaio speciale, brunito.