{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | clé à douilles | |
| Entraînement de sortie | pour vis à empreinte carrée femelle | |
| Longueur totale L | 345 mm | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Norme | DIN 248 | |
| Référence fabricant | 248 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à empreinte carrée femelle | 19 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à empreinte carrée femelle | 35 mm | |
| Surface | brunissage; trempage | |
| Jeu/Kit | non | |
| Entraînement | carré mâle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 623100 19 | |
| EAN / GTIN | 4020772040079 | |
| Réf. fabricant | 40071 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |