{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 248 | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Apertura chiave, Per viti a testa quadra interna | 12 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a testa quadra interna | 24 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Superficie | es. brunita; es. temprata | |
| Normativa | DIN 248 | |
| Lunghezza complessiva | 235 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro esterno | |
| Uscita | Per viti a testa quadra interna | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 623100 12 | |
| EAN / GTIN | 4020772040048 | |
| Codice del produttore | 40048 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |