{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Oznaczenie producenta | 248 | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym | 19 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 4-kątnym | 35 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja czerniona | |
| Norma | DIN 248 | |
| Długość całkowita L | 345 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 4-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Produkto numeris | 623100 19 | |
| EAN / GTIN | 4020772040079 | |
| Gamintojo numeris | 40071 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |