Cheie tubulară cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol.: 622170 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner standard
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 230 mm
Suprafaţă cromat; nichelat
Zona de protecție ESD (EPA) da
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, negru Negru intens
Serie SwissGrip ESD
Culoarea galben; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschidere cheie SW 10 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nu
Tip produs Chei tubulare
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622170 8
EAN / GTIN 7610733269198
Număr producător PB 8200.S 8 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Sculă din plastic disipativ, adecvat ESD. De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.