{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de poignée | poignée standard | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 157 mm | |
| Longueur lame l1 | 60 mm | |
| Surface | avec chromage | |
| Série | Kraftform Micro | |
| Référence fabricant | 2069 Micro | |
| Couleur | vert; noir; argent | |
| Exécution | forme droite | |
| Caractéristiques poignée | capuchon pivotant; propriété ergonomique | |
| Longueur poignée | 97 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 3 mm | |
| Diamètre de lame | 5,7 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 622100 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288032324 | |
| Réf. fabricant | 05118114001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |