• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scala a pioli in acciaio inossidabile V4A 300mm larghezza libera 15 pioli

Codice art.: 62015
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza libera 300 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 15
Profondità pioli 0,03 m
Piattaforma presente no
Portata 150 kg
Lunghezza scala 4,2 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 62015
EAN / GTIN 4031405620155
Codice del produttore 062015
Numero-L L90110 1271
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sottaceto e passivato
  • Larghezza libera 300 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 340 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 4200 mm
  • Larghezza libera: 300 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 15 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli