• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 300 mm světlá šířka 15 příček

Artiklové číslo: 62015

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 300 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 15
Hloubka příčle 0,03 m
S plošinou ne
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,2 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 62015
EAN / GTIN 4031405620155
Číslo výrobce 062015
L-číslo L90110 1271
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 4200 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 15 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky