{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Svetla širina | 300 mm | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 15 | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 4,2 m | |
| Vrsta izdelka | lestev za jašek |
| Številka izdelka | 62015 | |
| EAN/GTIN | 4031405620155 | |
| Številka proizvajalca | 062015 | |
| L-število | L90110 1271 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |