Piattaforma intermedia, pieghevole

Codice art.: 61960
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Breite Plattform 600 mm
Tiefe Plattform 300 mm
Geländer vorhanden ja
klappbar ja
Produktart Arbeitsplattform
Oberfläche Trittfläche Gitterrost
Material Aluminium
fahrbar nein

Identificazione e classificazione

Codice articolo 61960
EAN / GTIN 4031405619609
Codice del produttore 061960
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzabile come piattaforma di appoggio per scale a gradino singolo. Fissato alla protezione posteriore mediante una staffa aggiuntiva. È inclusa una staffa.
  • Dimensioni circa 600 x 300 mm

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Lunghezza piattaforma: 300 mm