Vmesna ploščad, zložljiva

Št. art.: 61960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina platforma 600 mm
Globina platforma 300 mm
Ograje so na voljo da
Zložljivo da
Vrsta izdelka Delovne platforme
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Material aluminij
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 61960
EAN/GTIN 4031405619609
Številka proizvajalca 061960
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lahko se uporablja kot počivališče za enostopenjske lestve. Pritrjeno na zadnji ščitnik z dodatnim nosilcem. Priložen je nosilec.
  • Dimenzije pribl. 600 x 300 mm

Lastnosti:

  • Material: Eloksiran aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina platforme: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 300 mm