Mellemliggende platform, sammenklappelig

Art.-nr.: 61960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 300 mm
Gelænder forefindes ja
Sammenklappelig ja
Produkttype Arbejdsplatform
Overflade, trædeflade gitterrist
Materiale aluminium
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 61960
EAN/GTIN 4031405619609
Producentnummer 061960
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan bruges som hvileplatform for enkelttrins stiger. Fastgjort til rygskærmen ved hjælp af et ekstra beslag. Et beslag er inkluderet.
  • Mål ca. 600 x 300 mm

Egenskab:

  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronlængde: 300 mm