BAS 318 Precision DNB Sega a nastro

Codice art.: 619010000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619010000
EAN / GTIN 4007430304940
Codice del produttore 619010000

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata precisione e stabilità per la massima qualità di taglio
  • Scorrimento regolare del nastro tramite volani bilanciati rivestiti in gomma
  • Guida di precisione regolabile a tre rullini HSS della lama, sia sopra che sotto, per risultati di taglio esatti
  • Due velocità di taglio per diverse applicazioni e materiali
  • Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
  • Silenzioso motore a induzione, robusto ed esente da manutenzione
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Comoda regolazione dell'inclinazione del piano di taglio in ghisa grigia per tagli inclinati precisi, grazie alla corona dentata di guida
  • Leva di tensione rapida e apertura sportello senza l'ausilio di attrezzi, per facilitare la sostituzione della lama
  • Indicatore tensione lama con scala per controllare la tensione della lama
  • Regolazione dell'altezza della protezione della lama senza bisogno di utensili
  • Luce di lavoro a LED per illuminare la linea di taglio
  • Possibilità di collegare un aspiratore esterno per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere
  • Cassetto per facilitare lo smaltimento della segatura raccolta
  • Prolunga piano tavolo estraibile per lavorare con sicurezza pezzi di grandi dimensioni
  • Tagli curvi con dispositivo per tagli circolari (accessorio)
  • Riaffilatura di superfici di taglio piatte e sagomate con dispositivo di levigazione a nastro (accessorio)
  • Cavalletto-basamento con ruote per cambiare comodamente posizione

    Dotazione
  • Lama per sega a nastro universale A6, Cavalletto-basamento, Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Adattatore d'aspirazione (per Ø 44, 58, 100 mm), Contenitore raccogli polvere, Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Potenza resa: 660 W
  • Dimensioni: 665 x 980 x 1600 mm
  • Altezza di lavoro con cavalletto-basamento: 1000 mm
  • Superficie di appoggio: 560 x 400 mm
  • Larghezza di passaggio: 307 mm
  • Peso: 79 kg
  • Potenza nominale assorbita: 900 W
  • Tensione di alimentazione: 380 - 415 V
  • Lunghezza nastro della sega: 2240 mm
  • Inclinazione piano da sega: 0 - 45 °
  • Velocità di taglio: 410 / 880 m/min
  • Altezza di taglio: 170 mm