• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAS 318 Precision DNB Bandsäge

Artikel-Nr.: 619010000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 619010000
EAN / GTIN 4007430304940
Herstellernummer 619010000
L-Nummer L01750 56
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
  • Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
  • Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
  • Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
  • Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
  • Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
  • Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
  • Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
  • Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
  • LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
  • Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
  • Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
  • Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
  • Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
  • Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

    Lieferumfang
  • Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 660 W
  • Abmessungen: 665 x 980 x 1600 mm
  • Arbeitshöhe mit Untergestell: 1000 mm
  • Auflagefläche: 560 x 400 mm
  • Durchlassbreite: 307 mm
  • Gewicht: 79 kg
  • Nennaufnahmeleistung: 900 W
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Sägebandlänge: 2240 mm
  • Sägetisch-Schwenkbereich: 0 - 45 °
  • Schnittgeschwindigkeit: 410 / 880 m/min
  • Schnitthöhe: 170 mm