BAS 318 Ferăstrău cu bandă de precizie DNB

Cod articol.: 619010000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 619010000
EAN / GTIN 4007430304940
Număr producător 619010000
L-Număr L01750 56
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Precizie și stabilitate ridicată pentru cea mai bună calitate de tăiere
  • Funcționare lină a benzii datorită volanților echilibrați cu acoperire din cauciuc
  • Ghid de precizie HSS reglabil cu role triple de ghidare a pânzei de ferăstrău în partea superioară și inferioară pentru rezultate de tăiere exacte
  • Două viteze de tăiere pentru diferite aplicații și materiale
  • Parc de tăiere longitudinală precisă cu prindere dublă și fixare rapidă
  • Motor de inducție liniștit, fără întreținere și robust
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Reglare confortabilă a înclinării mesei de ferăstrău din fontă pentru tăieri precise înclinate datorită ghidajului dințat al jantei
  • Lanț de prindere rapidă și deschidere a ușii fără scule pentru schimbarea ușoară a pânzei de ferăstrău
  • Indicator de tensiune a pânzei cu scală pentru verificarea tensiunii pânzei
  • Reglare fără scule a înălțimii protecției pânzei de ferăstrău
  • LED-. Lampă de lucru cu LED pentru iluminarea zonei de tăiere
  • Extracție externă posibilă pentru lucrul cu praf redus
  • Cășetă pentru eliminarea ușoară a rumegușului colectat
  • Extensie extensibilă a mesei pentru prelucrarea în siguranță a pieselor mari
  • Tăierea razelor cu dispozitiv de tăiere circular
  • Tăierea razelor cu dispozitiv de tăiere circular
  • Tăierea razelor cu dispozitiv de tăiere circular
  • Tăierea razelor cu dispozitiv de tăiere circular
  • Tăierea razelor cu dispozitiv de tăiere circular
  • Rumeguș de raze cu dispozitivul de tăiere circulară (accesoriu)
  • Afilarea suprafețelor și a tăieturilor de ferăstrău curbe cu dispozitivul de șlefuire cu bandă (accesoriu)
  • Cadru inferior cu roți pentru schimbarea convenabilă a poziției

    Conţinut
  • Universal- Pânza de ferăstrău cu bandă A6, Cadru de bază, ghidaj de tăiere în lungul și în jos, ghidaj unghiular, adaptor de extracție (pentru Ø 44, 58, 100 mm), recipient de colectare a prafului, baston glisant.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 660 W
  • Dimensiuni: 665 x 980 x 1600 mm
  • Înălțime de lucru cu cadru de bază: 1000 mm
  • Suprafața de sprijin: 560 x 400 mm
  • Lățimea de trecere: 307 mm
  • Greutate: 79 kg
  • Putere nominală de intrare: 900 W
  • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
  • Lungimea pânzei de ferăstrău: 2240 mm
  • Domeniul de înclinare a mesei de ferăstrău: 0 - 45 °
  • Viteza de tăiere: 410 / 880 m/min
  • Înălțime de tăiere: 170 mm