BAS 318 Precision DNB Lintzaag

Artikelnummer: 619010000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619010000
EAN/GTIN 4007430304940
Nummer fabrikant 619010000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge precisie en stabiliteit voor maximale zaagkwaliteit
  • Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag
  • Afstelbare HSS-precisiedrierolgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten
  • Twee werksnelheden voor verschillende toepassingen en materialen
  • Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
  • Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Comfortabele hoekinstelling van de grijze gietijzeren zaagtafel voor precieze hellende zaagsneden door tandkransgeleiding
  • Snelspanhefboom en gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel
  • Zaaglint-spanindicatie met schaal voor controle van de zaaglintspanning
  • Gereedschapsloze hoogteverstelling van de zaaglintbescherming
  • LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
  • Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken
  • Lade voor eenvoudige verwijdering van het opgevangen zaagsel
  • Uittrekbare tafelverbreding voor de veilige bewerking van grote werkstukken
  • Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)
  • Naschuren van vlakken en gebogen zaagsneden met bandschuurinrichting (toebehoren)
  • Onderstel met wielen voor comfortabele positiewissel

    Met:
  • Universeel zaaglint A6, Onderstel, Parallelgeleider, Haakse geleider, Afzuigadapter (voor Ø 44, 58, 100 mm), Stofopvangreservoir, Duwstok

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 660 W
  • Afmetingen: 665 x 980 x 1600 mm
  • Werkhoogte met onderstel: 1000 mm
  • Steunvlak: 560 x 400 mm
  • Doorlaatbreedte: 307 mm
  • Gewicht: 79 kg
  • Opgenomen vermogen: 900 W
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Zaagbandlengte: 2240 mm
  • Zaagtafel-kantelbereik: 0 - 45 °
  • Zaagsnelheid: 410 / 880 m/min
  • Zaaghoogte: 170 mm