• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SCD 110-056-120 ACP5N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 5xD

Codice art.: 6154680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6154680
EAN / GTIN 7291075372502
Codice del produttore 6154680
Numero-L L24240 73

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 71 mm, Overall Length (OAL) 118 mm, Lunghezza utile (LU) 56 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 71 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 118 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 56 mm