SCD 110-056-120 ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 6154680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6154680
EAN / GTIN 7291075372502
Číslo výrobce 6154680
L-číslo L24240 73

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 11 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 11 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 71 mm, celková délka (OAL) 118 mm, efektivní délka (LU) 56 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 71 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 56 mm