• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di chiavi combinate, Numero chiavi: 19

Codice art.: 613610 19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.308 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 19 pz.
Esecuzione forma diritta
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 19
Con testa snodata, Per viti a esagono esterno no
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Normativa DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613610 19
EAN / GTIN 4062406220600
Codice del produttore 613610 19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.
Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.