Garnitura viljuškasto-okastih ključeva 19

Artikl br.: 613610 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.303 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613610 19
EAN / GTIN 4062406220600

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s HT-Drive profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Napomena:

HT-Drive – posebno prilagođeni profil.
Prednost:
  • Prihvat vijaka sa strane. − Vijci ostaju očuvanji. − Vijek trajanja vijka se produžava.
  • Veće dosjedne površine između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi