Ringnyckelsats 19

Article no.: 613610 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 275 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613610 19
EAN / GTIN 4062406220600

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med HT-Drive profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Anmärkning:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar