Set de chei combinate, Număr de chei: 19

Cod articol.: 613610 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.770 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Material oţel crom-vanadiu
Număr de piese 19 buc.
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Culoarea argintiu
Proces producţie forjat în matriţă
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 613610 19
EAN / GTIN 4062406220600
Număr producător 613610 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate şi capacitate de încărcare deosebit de mari. Capăt inelar cu profil HT-Drive.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.
Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.