FSM-C Disco per taglio pavimentazioni 900x4,4x25,4 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 613289
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613289
EAN / GTIN 9003176132897
Codice del produttore 613289

Descrizione

Descrizione:

Macchine fino a 25 kW / trasmissione idraulica fino a 50 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri. Dettagli: Fino al diametro 1 200 mm sono saldati laser. Forma dei segmenti speciale con funzione di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting).

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 4,4 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diametro: 900 mm
  • Spessore: 4,4 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Materiale:

Calcestruzzo