FSM-C fugavágó penge 900x4,4x25,4 PREMIUM régi beton

Cikkszám: 613289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613289
EAN / GTIN 9003176132897
Gyártó száma 613289

Leírás

Leírás:

Gépek 25 kW-ig / hidraulikus hajtások 50 kW-ig , lágy és nagyon kemény aggregátumok között. Részletek: Lézerhegesztés 1 200 mm átmérőig. Speciális szegmensforma védőfunkcióval a mesterlapát idő előtti kopása ellen a kötési zónában (alulvágási hatás).

Jellemző:

  • Halmazállapot: C77W 50088A DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 20 - 4,4 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Átmérő: 900 mm
  • Vastagság: 4,4 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Alapanyag:

Beton