FSM-C fuge skæreblad 900x4,4x25,4 PREMIUM gammel beton

Art.-nr.: 613289
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613289
EAN/GTIN 9009016132898
Producentnummer 613289
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskiner op til 25 kW / hydrauliske drev op til 50 kW , bløde til meget hårde aggregater. Detaljer: Lasersvejset op til en diameter på 1 200 mm. Særlig segmentform med beskyttelsesfunktion mod for tidlig slitage af hovedbladet i ledzonen (underskærende effekt).

Egenskab:

  • Form: C77W 50088 A DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 20 - 4.4 - 10
  • Mål (D x D x H): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diameter: 900 mm
  • Tykkelse: 4,4 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Gulvsave