FSM-C kotouč na řezání spár 900x4,4x25,4 PREMIUM starý beton

Č. pol.: 613289
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 613289
EAN/GTIN 9009016132898
Číslo výrobcu 613289
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stroje do 25 kW / hydraulické pohony do 50 kW, mäkké až veľmi tvrdé príplatky. Detaily: Zvárané laserom až do priemeru 1 200 mm. Špeciálny tvar segmentu s ochrannou funkciou proti predčasnému opotrebovaniu hlavného noža v zóne pripojenia (efekt podrezania).

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA C77W 50088A
  • Vhodnosť materiálu: betón
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 20 - 4,4 - 10
  • Rozmery (D x H x V): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Priemer: 900 mm
  • Hrúbka: 4,4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Veľkosť zrna: 38
  • Nástroj pre: Fréza na podlahu

Výhoda:

  • Trvalo rýchly rezný výkon a výrazne hladký chod
  • Veľmi dlhá životnosť.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Fréza na podlahu

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka