Inserto per chiave a bussola 1/2″ esagonale 17 mm

Codice art.: 6131180
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Uscita Per viti a esagono esterno
Lunghezza complessiva L 39 mm
Normativa DIN 3120; DIN 3124
Per l´uso con macchina no
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 17 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 24 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata; es. rettificata
Set no
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6131180
EAN / GTIN 4010886613115
Codice del produttore 6131180
Numero-L L60160 187
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
* non a norma

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 39,5 mm
  • Inserto Ø 1: 24,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 22,5 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 15,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 24 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 39 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no