Vtičnica 1/2″ šestkotna 17 mm

Št. art.: 6131180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Material kromvanadijevo jeklo
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Skupna dolžina L 39 mm
Standard DIN 3120; DIN 3124
Primerno za strojno uporabo Ne
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 17 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 24 mm
Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom s plastično pušo
Vrsta izdelka nasadni ključ
Površina brušeno; kromirano
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6131180
EAN/GTIN 4010886613115
Številka proizvajalca 6131180
L-število L60160 187
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 39,5 mm
  • Vstavek Ø 1: 24,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 22,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 15,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 24 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 39 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez