Chiave a forchetta doppia piccola 5 mm

Codice art.: 612200 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
507 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 5 mm
Lunghezza chiave L 78 mm
Apertura bocca massima b1 12,6 mm
Altezza bocca massima h 2 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 75 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al nichel resistente al distacco
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612200 5
EAN / GTIN 4018754018567
Codice del produttore 40060505

Descrizione

Esecuzione:

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Uso:

Adatte per lavori di montaggio in punti con min. libertà di movimento.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello