{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Apertura 1 | 4 mm | |
Apertura 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 103 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 13 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 14 mm | |
Altezza bocca massima h | 3 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
610900 4X5
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197384058
copia |
|
Codice del produttore |
610900 4X5
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |