Steeksleutel, verchroomd, Sleutelwijdtes: 4X5mm

Artikelnummer: 610950 4X5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.778 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 4 mm
Sleutelwijdte 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 103 mm
maximale bekbreedte b1 13 mm
maximale bekbreedte b2 14 mm
maximale bekhoogte h 3 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 610950 4X5
EAN/GTIN 4045197441416
Nummer fabrikant 610950 4X5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan