• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 27X32mm

Codice art.: 610950 27X32
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
416 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 27 mm
Apertura 2 32 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 299 mm
Apertura bocca massima b1 60 mm
Apertura bocca massima b2 70 mm
Altezza bocca massima h 10 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610950 27X32
EAN / GTIN 4045197281418
Codice del produttore 610950 27X32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.