Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 4X5mm

Tuote nro.: 610950 4X5
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
1 752 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 4 mm
Avainkoko 2 5 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 103 mm
kidan enimmäisleveys b1 13 mm
kidan enimmäisleveys b2 14 mm
kidan enimmäiskorkeus h 3 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 610950 4X5
EAN / GTIN 4045197441416
Valmistajan numero 610950 4X5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.