Guanti protettivi Misura 8

Codice art.: 6084008
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex power protect V1000
Denominazione originale prodotto uvex power protect V1000
Protezione di tensione max. 1.000 V
Contenuto paia 1 paio
Classe 0
Classe di protezione Classe di protezione 1
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Lattice
Colore rosso
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione per elettricisti
Misura dei guanti 8
Indossabilità Es. aderente
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Materiale di supporto Lattice di gomma naturale
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6084008
EAN / GTIN 4048612085394
Codice del produttore 6084008
Numero-L L01690 250
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il corpo è esposto al rischio maggiore di scosse elettriche quando si lavora su apparecchiature elettriche. Il guanto di sicurezza uvex power protect V1000 offre una protezione sicura contro tensioni elettriche fino a 1000V. Il lattice naturale è altamente isolante e protegge chi lo indossa dalle scariche elettriche attraverso il corpo. La flessibilità del guanto lo rende comodo da indossare e offre un buon senso del tatto. Il guanto è stato testato per la protezione dall’arco elettrico di classe 1 in conformità alla norma EN 61482-1-2 (box test). La combinazione di uvex arc protect g1 e uvex power protect V1000 è stata testata per la protezione dai guasti da arco elettrico di classe 2, in conformità alla norma EN 61482-1-2.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • L’elevata flessibilità del guanto garantisce un comfort ottimale e un’ottima sensibilità tattile.

Caratteristiche di comfort

  • Vestibilità anatomica
  • Flessibile, con un’ottima presa anche a basse temperature
  • Resistente alle basse temperature
  • Resistente agli oli minerali

Caratteristiche di sicurezza

  • EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (Classe 0/RC)

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex power protect V1000
  • Tipo di prodotto: Guanti per elettricisti
  • Colore (filtro): rosso
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: Lattice naturale
  • Dimensione: 8
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Senza fodera