{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex power protect V1000 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex power protect V1000 | |
| Protezione di tensione max. | 1.000 V | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Classe | 0 | |
| Classe di protezione | Classe di protezione 1 | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Lattice | |
| Colore | rosso | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione per elettricisti | |
| Misura dei guanti | 10 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Lattice di gomma naturale | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | 6084010 | |
| EAN / GTIN | 4048612085424 | |
| Codice del produttore | 6084010 | |
| Numero-L | L01690 252 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche