Guanti protettivi uvex unilite thermo plus Misura 7

Codice art.: 6059207
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex unilite thermo plus
Denominazione originale prodotto uvex unilite thermo plus
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Poliuretano (PU)
Materiale mandrino Acrile
Colore nero
Composizione del tessuto acrylic; elastane; polyamide; wool
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il freddo
Misura dei guanti 7
Indossabilità Es. aderente
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Acrile
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera
Caratteristiche traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6059207
EAN / GTIN 4048612038406
Codice del produttore 6059207
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Nonostante il rivestimento estremamente robusto, uvex unilite thermo plus rimane caldo e flessibile anche in condizioni di freddo intenso. La struttura del materiale a due strati di acrilico e lana vergine garantisce un clima piacevole per la mano e un buon comfort per chi lo indossa in ogni momento.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto invernale con struttura a doppio strato
  • Palmo e 3/4 del dorso della mano con rivestimento in polimero flessibile a basse temperature
  • Colore: nero, nero
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • buona sensibilità tattile e manualità
  • ottima vestibilità
  • elevata flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (3 1 3 1 X) e EN 511 (0 1 0)
  • buona resistenza meccanica all’abrasione del rivestimento polimerico flessibile a basse temperature
  • ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
  • ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti freddi

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex unilite thermo plus
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dal freddo
  • Colore (filtro): nero/nero
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Acrilico/lana vergine/poliammide (PA)/elastan