Gants de protection uvex unilite thermo plus Pointures 7

Réf.: 6059207
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex unilite thermo plus
Référence fabricant uvex unilite thermo plus
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Polyuréthane (PU)
Matériau doublure Acrylique
Couleur noir
Composition du tissu acrylique; elasthanne; Polyamide; laine
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid
Taille de gants 7
Ajustement coupe ajustée
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Acrylique
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Caractéristiques respirant

Identification et classification

Référence article 6059207
EAN / GTIN 4048612038406
Réf. fabricant 6059207
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Malgré son enduction extrêmement résistante, le gant uvex unilite thermo plus reste chaud et flexible même par grand froid. La structure du matériau à deux couches en acrylique et en laine vierge assure un climat agréable pour les mains et un bon confort de port à tout moment.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant d’hiver à structure de support à deux couches
  • Paume et les trois quarts du dos de la main recouverts d’un revêtement polymère souple à basse température
  • Couleur: noir, noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 11

Caractéristiques de confort

  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • une coupe parfaite
  • grande flexibilité
  • agréable à porter

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 1 3 1 X) et EN 511 (0 1 0)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion du revêtement polymère souple à basse température
  • bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides
  • très bonne isolation thermique au contact direct d’objets froids

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex unilite thermo plus
  • Type de produit: Gants de protection contre le froid
  • Couleur (filtre): noir/noir
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 7
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Acrylique/laine vierge/polyamide (PA)/élasthanne