Beskyttelseshandske uvex Unilite Termo plus størrelse 7

Art.-nr.: 6059207
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex unilite thermo plus
Producentbetegnelse uvex unilite thermo plus
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, fuld belægning Polyurethan (PU)
Materiale, foring Akryl
Farve sort
Tekstilsammensætning akryl; elastan; Polyamid; uld
Produkttype handsker
Brugsområde kuldebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Akryl
Belægning fuld belægning
Foret ja
Egenskaber åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6059207
EAN/GTIN 4048612038406
Producentnummer 6059207
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • På trods af den ekstremt robuste belægning forbliver uvex unilite thermo plus varm og fleksibel, selv under meget kolde forhold. Materialestrukturen med to lag akryl og ny uld sikrer altid et behageligt håndklima og god bærekomfort.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Vinterhandske med to-lags bærende konstruktion
  • Håndfladen og 3/4 af håndryggen med en kuldefleksibel polymerbelægning
  • Farve: sort, sort
  • fås i størrelserne: 7 til 11

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • god pasform
  • stor fleksibilitet
  • god brugerkomfort

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (3 1 3 1 X) og EN 511 (0 1 0)
  • god mekanisk slidstyrke hos den kuldefleksible polymerbelægning
  • god gribesikkerhed i tørre og let fugtige omgivelser
  • meget god termisk isolering ved direkte kontakt med kolde genstande

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex unilite thermo plus
  • Produkttype: Kuldebeskyttelseshandsker
  • Farve (filter): sort/sort
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Størrelse: 7
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Akryl/jomfruuld/polyamid (PA)/elastan