{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | unipur 6639 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex unipur 6639 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | A | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU) | |
| Colore | nero | |
| Composizione del tessuto | Poliammide | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Chiusura | Elastico | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 388 | |
| Materiale di supporto | Poliammide | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; traspirante | |
| Categoria di protezione | I | |
| Lunghezza complessiva | 230 mm |
| Codice articolo | 6024808 | |
| EAN / GTIN | 4048612019924 | |
| Codice del produttore | 6024808 | |
| Numero-L | L01690 246 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche