Mănuşă de protecţie uvex unipur 8

Cod articol.: 6024808
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie unipur 6639
Denumirea producătorului uvex unipur 6639
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Poliamidă
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388
Material de bază Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 230 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6024808
EAN / GTIN 4048612019924
Număr producător 6024808
L-Număr L01690 246
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa uvex unipur 6639 este potrivită pentru lucrări mecanice de precizie în medii de lucru uscate până la ușor umede. Învelișul său PU robust este foarte rezistent la abraziune, dar oferă în continuare o dexteritate și o sensibilitate excelentă a vârfurilor degetelor.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție din PU, ușoară, delicată și rezistentă la murdărie, destinată lucrărilor mecanice de precizie
  • Palma și vârfurile degetelor cu strat de acoperire de PU
  • Culoarea: negru, negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 6 până la 11

Caracteristici de confort

  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • se potrivește foarte bine
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
  • rezistență mecanică bună la abraziune
  • aderență bună în zone uscate și ușor umede

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex unipur 6639
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): negru/negru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Poliuretan (PU)
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)