Ochranné rukavice uvex unipur 6639 velikost 8

Artiklové číslo: 6024808
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada unipur 6639
Označení výrobce uvex unipur 6639
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Barva Černá
Složení tkaniny polyamid
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388
Nosný materiál polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka L 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6024808
EAN / GTIN 4048612019924
Číslo výrobce 6024808
L-číslo L01690 246
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex unipur 6639 je vhodný pro přesnou mechanickou práci v suchém až mírně vlhkém pracovním prostředí. Její robustní PU potah je vysoce odolný proti oděru, ale přesto poskytuje vynikající obratnost a citlivost prstů.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehké, jemné a odolné proti znečištění ochranné rukavice z PU pro přesné mechanické práce
  • Dlaň a konečky prstů s PU povrchovou úpravou
  • Barva: černá, černá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vynikající hmat a cit v prstech
  • velmi dobrý střih
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru
  • dobrý úchop v suchých i mírně vlhkých prostorech

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex unipur 6639
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): černá/černá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Polyuretan (PU)
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Polyamid (PA)