AS 18 L PC Aspiratore a batteria

Codice art.: 602021850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602021850
EAN / GTIN 4007430321244
Codice del produttore 602021850
Numero-L L01750 740

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore a batteria leggero e compatto per l'impiego mobile, per aspirare polvere e trucioli
  • Aspiratore a batteria omologato industrialmente, certificato per polveri della categoria polveri L
  • PressClean: pulizia manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
  • Con funzione di soffiaggio integrata per soffiare, asciugare e convogliare l'aria d'uscita
  • Modalità Eco per una maggiore autonomia per carica, modalità Boost per la massima potenza
  • Grande interruttore angolare per accendere/spegnere facilmente anche con il piede
  • Con tubo flessibile estensibile per una comoda maneggevolezza e la massima libertà di movimento durante l'aspirazione
  • Alloggiamenti pratici per seconda batteria, caricabatteria, bocchette e tubo flessibile
  • Design MetaLoc compatto per impilare le valigette MetaLoc
  • Robusto alloggiamento con protezioni in gomma sulla superficie di appoggio, per un posizionamento sicuro e antiscivolo
  • Trasporto semplice tramite maniglia o tracolla ergonomica
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Tubo flessibile di aspirazione estensibile (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), Bocchetta di aspirazione piatta, Tracolla, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Capacità serbatoio: 7.5 l
  • Superficie di filtraggio: 3600 cm²
  • Peso con batteria: 7.5 kg
  • Peso senza batteria: 6.9 kg
  • Volume d'aria max.: 2100 l/min
  • Insicurezza di misurazione K: 2.4 dB(A)
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 32 mm
  • Livello di pressione acustica: 72 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 84 dB(A)
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3.5 m
  • Depressione: 120 hPa (mbar)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori