• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 18 L PC Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602021850
Netto: 226,00 €
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
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602021850
EAN / GTIN 4007430321244
Herstellernummer 602021850
L-Nummer L01750 740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen
  • Gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse L
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
  • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
  • Großer Eckschalter für einfaches Ein-/Ausschalten auch mit dem Fuß
  • Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
  • Praktische Depots für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch
  • Kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
  • Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren an der Stellfläche für schonendes, rutschsicheres Abstellen
  • Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Behältervolumen: 7.5 l
  • Filterfläche: 3600 cm²
  • Gewicht mit Akkupack: 7.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 6.9 kg
  • Luftleistung max.: 2100 l/min
  • Messunsicherheit K: 2.4 dB(A)
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A)
  • Schlauchlänge: 3.5 m
  • Unterdruck: 120 hPa (mbar)