AS 18 L PC trådløs støvsuger

Art.-nr.: 602021850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602021850
EAN/GTIN 4007430321244
Producentnummer 602021850
L-nummer L01750 740

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, kompakt, trådløs akku-støvsuger til mobil brug til støvsugning og opsugning af støv og spåner
  • Kommercielt godkendt akku-støvsuger, certificeret til støvklasse L
  • PressClean: Manuel filterrensning ved kraftig luftstrøm, når der trykkes på kontakten på støvsugeren i arbejdspauser
  • Med integreret blæsefunktion til udblæsning, tørring og udsugning af luft
  • Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning, boost-tilstand for maksimal effekt
  • Stor hjørnekontakt for nem tænding/slukning, selv med foden
  • Med strækslange for behagelig håndtering og maksimal bevægelsesfrihed ved støvsugning
  • Praktiske depoter til anden batteripakke, oplader, mundstykker og slange
  • Kompakt MetaLoc-design til stabling med MetaLoc-kufferterne
  • Robust hus med gummibeskyttere på fodpladen til skånsom, skridsikker parkering
  • Nem transport med ergonomisk bærehåndtag eller bærerem
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Sugeslange (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), fleecefilterpose, sugemundstykke (120 mm bred), fugemundstykke, bærerem, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Volumen af beholder: 7.5 l
  • Filterareal: 3600 cm²
  • Vægt med batteripakke: 7.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 6.9 kg
  • Max. luftydelse: 2100 l/min
  • Usikkerhed K: 2.4 dB(A)
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Lydtrykniveau: 72 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 84 dB(A)
  • Rørets længde: 3.5 m
  • Negativt tryk: 120 hPa (mbar)