PowerMaxx BS BL Q Trapano-avvitatore a batteria

Codice art.: 601749500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 2 Ah
Coppia, max. 38 Nm
Denominazione originale prodotto PowerMaxx BS BL Q
Imballaggio Valigetta in plastica
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore green; black; white
Con funzione di impatto no
Diametro di serraggio min., con mandrino a cambio rapido 1 mm
Diametro di serraggio max., con mandrino a cambio rapido 10 mm
Diametro max., acciaio 10 mm
Diametro max., legno 32 mm
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
Numero filetti / scale 2
Coppia 1
Coppia max. (materiali morbidi) 20 Nm
Coppia max. (materiali duri) 38 Nm
Esecuzione del portautensili con mandrino a cambio rapido
Foratura/svasatura/alesatura in wood; steel
Vibrazioni max. secondo EN 2,5 m/s2; 3 m/s2
Incertezza di vibrazione (valore K) 1,5
Rumorosità 73 dB
Struttura del motore Motore senza spazzole
Particolarità/apparecchiature compact design; with belt hook; with LED light
Peso totale 0,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601749500
EAN / GTIN 4061792217843
Codice del produttore 601749500
Numero-L L01750 103
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Leggero trapano-avvitatore senza carboncini con una buona potenza per impieghi versatili
  • La classe da 12 volt con batterie con innesto a scatto – estremamente compatta e maneggevole
  • Sistema Metabo Quick: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra senza attrezzi
  • Pratica segnalazione dell'autonomia residua

    Dotazione
  • Mandrino a cambio rapido, Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power con innesto a scatto (12 V/2,0 Ah), Caricabatteria LC 40, Valigetta in plastica

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 12 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Foratura metallo: 3 m/s²
  • Apertura mandrino: 1 - 10 mm
  • Ø foratura acciaio: 10 mm
  • Ø foratura legno tenero: 32 mm
  • Peso con batteria: 0.9 kg
  • Peso senza batteria: 0.7 kg
  • N°. giri a vuoto: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 38 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 20 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 84 dB(A)
  • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²