{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Krouticí moment max. | 38 Nm | |
| Označení výrobce | PowerMaxx BS BL Q | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Zelená; Černá; bílá | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 10 mm | |
| Průměr max., ocel | 10 mm | |
| Průměr max., dřevo | 32 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 20 Nm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 38 Nm | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2; 3 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Pracovní hluk | 73 dB | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Hmotnost celkem | 0,9 kg |
| Katalogové číslo | 601749500 | |
| EAN / GTIN | 4061792217843 | |
| Číslo výrobce | 601749500 | |
| L-číslo | L01750 103 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |